Handschoenen, paar KX-02B TWYLITE 9

Artikelnummer: 094314 9
Korting
21,30 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,94 21,30 € / paar
  • van 12 paar
    € 4,95 17,75 € / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KX
Inhoud 1
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting
EN 388 3121X
Dragermateriaal Kunstleder/Spandex
Coating Siliconen
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Lengte 225 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094314 9
EAN/GTIN 6942542968407
Nummer fabrikant KX-02B / SZ.9

Omschrijving

Uitvoering:

Soepele en lichte veiligheidshandschoen met noppen van silicone op de handpalm en vingertoppen voor een goede grip in een droge omgeving.
  • Versterkte wijsvinger en duim.
  • Met praktische poetsdoek van badstof aan de duim.
  • Handrug van spandex voor meer bewegingsvrijheid en een betere ademing.
  • Zit betrouwbaar dankzij de klittenbandsluiting.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar KX-02B TWYLITE 9

Handschoenen, paar KX-02B TWYLITE 9

op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
21,30 €
€ 5,94
vanaf 12  Stuks
17,75 €
€ 4,95
op aanvraag
Op voorraad
26.712 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,63
vanaf 12  Stuks
€ 4,69
op aanvraag
Op voorraad
7.644 stuks direct leverbaar
€ 3,16
Dragermateriaal Kunstleder/Spandex Nylon Nylon / Spandex
Toepassing meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken meerdere keren te gebruiken
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting DMF-vrij DMF-vrij
Serie KX MASTER FIT MASTER FIT
Handschoentype Universele handschoenen Universele handschoenen Universele handschoenen
Beschermingscategorie Categorie II Categorie II Categorie II
Coatingvariant Handpalm Handpalm Handpalm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen