{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KX | |
Inhoud | 1 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Drogen | aan de lucht drogen | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij; verstevigde duimkromming; Klittenbandsluiting | |
EN 388 | 3121X | |
Dragermateriaal | Kunstleder/Spandex | |
Coating | Siliconen | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie; Allround | |
Lengte | 225 mm | |
Kleur | zwart / grijs | |
Handschoenmaat | 11 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094314 11 | |
EAN/GTIN | 6942542968421 | |
Nummer fabrikant | KX-02B / SZ.11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handschoenen, paar KX-02B TWYLITE 11
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
12.381 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.849 stuks direct leverbaar
€ 3,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte | 225 mm | 250 mm | 250 mm |
Dragermateriaal | Kunstleder/Spandex | Nylon | Nylon / Spandex |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | meerdere keren te gebruiken | meerdere keren te gebruiken |
Serie | KX | MASTER FIT | MASTER FIT |
Handschoentype | Universele handschoenen | Universele handschoenen | Universele handschoenen |
Beschermingscategorie | Categorie II | Categorie II | Categorie II |
Coatingvariant | Handpalm | Handpalm | Handpalm |