Hoge veterschoen zwart/bruin ESD CK Polar SF NB 46

Artikelnummer: 092783 46
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): 200
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) 200 °C
Koude-isolatie tot -20 °C
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Fabrikantnummer ESD CK Polar SF
EU-schoenmaat 46
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092783 46
EAN/GTIN 4044348589250
Nummer fabrikant ESD CK POLAR SF NB GR. 46

Omschrijving

Uitvoering:

De ESD CK Polar beschermt bij extreme koude. De voering van imitatieschapenvacht houdt door de uitstekende thermische isolatie de voeten warm, zonder transpiratie te veroorzaken. De antislip-loopzool met buigingszone zorgt voor stabiliteit tijdens het lopen.
  • Loopzool met 3 mm profiel.
  • Zeer goede antislipwerking ook op gladde, natte en oliebesmeurde vloeren.
  • Hoge snijvastheid en mechanische belastbaarheid.
  • Buigingszone met draaipunt.
  • Breed standvlak.
  • Goede bestendigheid tegen zuren en logen.
  • Hittebestendig tot ca. 220 °C, kortstondig hittebestendig tot ca. 300 °C.
  • Klittenbandsluiting. Gesloten tong.
  • Veter in het midden.
  • Voering van imitatieschapenvacht (koude-geïsoleerd tot max. -20°C).
  • Verwisselbare comfortabele inlegzool ERGO-SOFT.

Norm:

EN ISO 20345:2011