Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Hoge veterschoen zwart AL 782 PLUS ESD, S2 XB, EU-schoenmaat: 37

Artikelnummer: 092632 37

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AL 700 Plus ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Kleur zwart
Bovenmateriaal Nubuckleer
Grip ja
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) ja
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092632 37
Nummer fabrikant ESD AL 782 PLUS XB GR. 37

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen ALLROUND met SECURA VARIO® hieldemping.
  • Ademende functionele voering.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Veiligheidsschoen met bovenmateriaal van zacht nubuckleer. Loopzool TPU Dynamics ESD, zilvergrijs.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Magazijnvoorraad in de EU-schoenmaten 39 – 48, bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 48.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen