Laag model schoen zwart HOLEX lage schoen Move Two 101 S1 ESD, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092095 36
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092095 36
EAN/GTIN 4067263110835
Nummer fabrikant 092095 36

Omschrijving

Uitvoering:

De HOLEX Move Two veiligheidsschoen wordt gekenmerkt door het lichte en flexibele materiaal, dat ademend en resistent is. De combinatie van materialen is comfortabel en aangenaam om te dragen. Het uiterlijk wordt aangevuld door een klassiek design met moderne elementen. Bovendien is de schoen bestand tegen vuil en beschadiging.
  • Microvezel als bovenmateriaal.
  • Stoffen doorloopbescherming.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
  • Sandwich-mesh functionele voering van 100% polyester, ademend, slijtvast.
  • Inlegzool van mesh- / PU-schuim.
  • Loopzool PU / TPU, zwart.
  • Betere zichtbaarheid door reflecterende elementen.

Lage schoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1 SR. ASTM F2413-18.

Tip:

Bij de voetbeschermingsaccessoires vindt u de geschikte HOLEX schoenveters nr. 092862 110, 092863 130 en HOLEX inlegzolen nr. 092845 36-48.