{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 65% Polyester; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | zwart / grijs | |
Maat ES | 54C | |
Confectiemaat DE | 28 | |
Maat FR | 54C | |
Maat IT | 54C | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091837 28 | |
EAN/GTIN | 7330509594773 | |
Nummer fabrikant | 155618609994 D28 |