{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Industrie | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 240 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 70 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | heet, tot maximaal 200 °C | |
Kleur | marineblauw / korenblauw | |
Maat UK | XS | |
Maat US | XS | |
Maat ES | C44 | |
Maat NL | C44 | |
Maat SE | D100 | |
Confectiemaat DE | 44 | |
Maat FR | 38 | |
Maat IT | C44 | |
Producttype | Overall |
Artikelnummer | 091441 44 | |
Nummer fabrikant | 605418008985C44 |