{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ketting-⌀ | 13 mm | |
Nuttige lengte | 2 m | |
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° | 11.200 kg | |
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° | 8.000 kg | |
Producttype | Aanslagketting |
Artikelnummer | 086448 A2 | |
EAN/GTIN | 4032378142361 | |
Nummer fabrikant | H413SL2TYP1(VKH-G) |