Aanslagketting 3-delig, Nuttige lengte: A5m

Artikelnummer: 086435 A5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 6 mm
Nuttige lengte 5 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 2.360 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 1.700 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086435 A5
EAN/GTIN 2050002048904
Nummer fabrikant H36SL5TYP1(VKH-G)

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.
Aanslagkettingen in te korten. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.