{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ketting-⌀ | 10 mm | |
Nuttige lengte | 5 m | |
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° | 4.250 kg | |
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° | 3.150 kg | |
Producttype | Aanslagketting |
Artikelnummer | 086427 5 | |
EAN/GTIN | 2050002048782 | |
Nummer fabrikant | H210SL5TYP1 |