Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 120/45 Accuvoeding, Accucapaciteit: 2X8Ah

Artikelnummer: 085761 2X8

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accucapaciteit (Ah) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer FlyMarker® mini 120/45
maximale markeerveldbreedte 120 mm
maximale markeerveldhoogte 45 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 8 Ah
Nominale spanning 18 V
Gewicht inclusief accu 3,7 kg
Producttype Naaldmarkeerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085761 2X8
Nummer fabrikant 5161 300 001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).
  • Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.
  • Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging.
  • Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.
  • Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.
  • Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.
  • Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.
  • Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.
  • Incl. HPGL-pakket (voor het markeren van individuele logo’s en keurmerken, incl. CE-aanduiding).
  • Incl. Comfortpakket (bijv. voor ploegenkenmerk, voorpositioneren, meervoudige markering enz.)
  • Intern geheugen voor honderden markeerbestanden, fonts en logo’s.
  • Beschikbaar in 15 talen.
  • Kleurendisplay met hoge resolutie.
  • Markering vooraf bekijken voor betrouwbare markeringen.
  • Onbreekbare behuizing.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Zeer handzaam, 100% mobiel accu-handmarkeersysteem met geïntegreerd toetsenbord en LCD-kleurendisplay met hoge resolutie. Markeerveld: 120 × 45 mm.
  • Stabieler geleidingssysteem.
  • Slagmagneet extra sterk (optioneel).

Levering:

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Oplegprisma met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, 2×18 V li-ion-accu, lader.