Uitvoering:
Voor duurzame aanduidingen / markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).
- Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.
- Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging.
- Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.
- Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.
- Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.
- Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.
- Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.
- Incl. HPGL-pakket (voor het markeren van individuele logo’s en keurmerken, incl. CE-aanduiding).
- Incl. Comfortpakket (bijv. voor ploegenkenmerk, voorpositioneren, meervoudige markering enz.)
- Intern geheugen voor honderden markeerbestanden, fonts en logo’s.
- Beschikbaar in 15 talen.
- Kleurendisplay met hoge resolutie.
- Markering vooraf bekijken voor betrouwbare markeringen.
- Onbreekbare behuizing.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Zeer handzaam, 100% mobiel
accu-handmarkeersysteem met geïntegreerd toetsenbord en LCD-kleurendisplay met hoge resolutie. Markeerveld: 120 × 45 mm.
- Stabieler geleidingssysteem.
- Slagmagneet extra sterk (optioneel).
Levering:
Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Oplegprisma met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, 2×18 V li-ion-accu, lader.