{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 572 | |
Type plakband | Eenzijdig | |
Dragermateriaal | PVC-folie | |
Lijm | Rubberhars | |
Kleefkracht op staal | 2,1 N/mm | |
Rekbaarheid | 170 % | |
Trekvastheid | 26 N/mm | |
temperatuurbestendig tot | 4 °C - 77 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 16 °C - 27 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 40 % - 60 % | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 18 maand | |
Kleur | geel zwart | |
Lengte | 33 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,14 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083632 YB | |
EAN/GTIN | 50021200045856 |