Bitschroevendraaier dopmaat M4 buitenzeskant C 6,3 L 25 mm

Artikelnummer: 08200004
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08200004
EAN/GTIN 4018754011544
Nummer fabrikant 08200004
L-nummer L60010 1994

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne schroeven met meerdere tandwielen (XZN®)

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Gr.: M4
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Nr.: 1350
  • Gewicht: 4 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen