Torsiebit-schroevendraaierdop TORX T 40 buitenzeskant E 6,3 L.38 mm

Artikelnummer: 08161140
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08161140
EAN/GTIN 4018754255788
Nummer fabrikant 08161140
L-nummer L60010 6384

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Speciaal ontworpen voor professionele snoerloze slagmoersleutels
  • Langere levensduur door individuele torsievorm, met name elastisch materiaal en speciale coating
  • Gecontroleerde hantering van de machine dicht bij de schroeven dankzij het bijzonder compacte ontwerp

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: E 6,3
  • Lengte [mm): 38 mm
  • Nr.: 1446 TN 40
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T 40
  • Gewicht: 8 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen