BIT schroevendraaier bitdop maat T 40 TORX maat 6,6 mm buitenzeskant C 6,3 L.26 mm

Artikelnummer: 08160040
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08160040
EAN/GTIN 4018754011469
Nummer fabrikant 08160040
L-nummer L60010 4769

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een gat in de punt van de aandrijving
  • Voor interne TORX®-schroeven (TORX® SABOTAGEBESTENDIG)

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 26 mm
  • Nr.: 1446
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T 40
  • Gewicht: 7 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen