Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 50B

Artikelnummer: 081108 50B
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Nominale spanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Pantserkabel
Kabelkleur oranje
Kabellengte 50 m
Aantal contactdozen 4
Diagnosesysteem aanwezig ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081108 50B
EAN/GTIN 4003644023530
Nummer fabrikant K750QTF000

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Grote en hoogwaardige HEDI® volledig kunststof kabelhaspel met een trommeldiameter van 290 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.
  • een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.
  • Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.
  • Groeven voor waterafvoer.
  • Inklapbare draaihendel voor individuele bediening rechts en links tijdens het oprollen en afrollen.
  • Eenvoudige wandmontage mogelijk.
  • Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.
  • Innovatief design met een groot aantal ergonomie- en veiligheidsfeatures.
  • Niet-geleidende, volledig kunststof constructie.
  • Geschikt voor extreme toepassingsgebieden en -omgevingen.
  • 7° helling van de haspel voor verbeterde waterafvoer.
  • 3 jaar fabrieksgarantie.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.