{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
Nominale spanning | 250 V | |
Nominaal vermogen afgerold | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H07BQ-F | |
Kabelopbouw | 3G2,5 | |
Materiaal kabel | Pantserkabel | |
Kabelkleur | oranje | |
Kabellengte | 40 m | |
Aantal contactdozen | 4 | |
Diagnosesysteem aanwezig | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Kabelhaspel |
Artikelnummer | 081108 40B2 | |
EAN/GTIN | 4003644023523 | |
Nummer fabrikant | K740Q2TF000 |