Kabelhaspel volledig kunststof 50R

Artikelnummer: 081103 50R
(3,10 € / 1 Metre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 44

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
Nominale spanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H05RR-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Rubber
Materiaal behuizing Kunststof
Kabelkleur zwart
Kabellengte 50 m
Aantal contactdozen 3
Diagnosesysteem aanwezig ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081103 50R
EAN/GTIN 4003644024186
Nummer fabrikant K7A50GTF

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.
  • een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.
  • Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.
  • Eenvoudige wandmontage mogelijk.
Voor kort gebruik buitenshuis toegestaan.

Functie:

IP44: er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.