Bit-schroevendraaierdop binnenzeskant SW 4 mm buitenzeskant C 6,3 L.25 mm

Artikelnummer: 08090004
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08090004
EAN/GTIN 4018754011070
Nummer fabrikant 08090004
L-nummer L60010 3880

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • voor binnenzeskant bouten
  • extra hard

Kenmerk:

  • Externe zeskant [inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: C 6,3
  • Lengte [mm): 25 mm
  • Nr.: 1301
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Grootte Uitvoerprofiel: 4 mm
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen