Bitset Standard 25 mm TORX® (T40) 50-delig 1/4" C6,3 in grootverpakking

Artikelnummer: 08070
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08070
EAN/GTIN 4010995080709
Nummer fabrikant 08070
L-nummer L60070 3508

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: De universele bits voor een breed scala aan toepassingen.
  • Toepassing: Speciaal voor professioneel gebruik.
  • Bits: 25 mm Standard-bits.
  • Verpakking: Praktisch kartonnen doosje. Kan tevens als bescherming dienen.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 50x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)