Bitset Standard 25 mm Phillips (PH1) 50-delig 1/4" C6,3 in grootverpakking

Artikelnummer: 08047
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 08047
EAN/GTIN 4010995080471
Nummer fabrikant 08047
L-nummer L60070 3356

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie.
  • Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.
  • Toepassing: Speciaal voor professioneel gebruik.
  • Bits: 25 mm Standard-bits.
  • Normen: DIN ISO 8764-1
  • Verpakking: Hersluitbare kunststof box.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm C6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 50x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)