{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 254.35 | |
⌀ | 11 mm | |
Materiaal | Messing | |
Maximale werkdruk | 60 bar | |
Aansluit-binnendraad | 3/8 inch | |
Producttype | Koppeling |
Artikelnummer | 080035 3/8 | |
EAN/GTIN | 4047322647182 | |
Nummer fabrikant | 161907 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
T-stuk binnen/binnen/binnen, Aansluiting: 3/8inch
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 6,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 16,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
441 stuks direct leverbaar
€ 7,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 11 mm | ||
Aansluit-binnendraad | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Doorstroomwaarde | 2.000 l/min | 1.000 l/min | |
Fabrikantnummer | 254.35 | ||
Maximale werkdruk | 60 bar | 35 bar | 35 bar |
Materiaal | Messing | Messing | |
Producttype | Koppeling | Koppeling | Koppeling |