Drukregelaar 0,5 −10 bar, Binnendraad-⌀: 1/4inch

Artikelnummer: 080012 1/4
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte (H) 190 mm
Totale lengte (L) als 3-delige conditioneringsunit 138 mm
Doorstroomwaarde bij 3-delige conditioneringsunit 1.150 l/min
Binnendraad-⌀ 1/4 inch
Producttype Drukregelaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080012 1/4
Kopiëren
EAN/GTIN 4047322129398
Kopiëren
Nummer fabrikant 120562
Kopiëren
Fabrikant Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afhankelijk van de wensen samen te stellen conditioneringsunit die met een koppelpakket willekeurig kan worden uitgebreid.
Conditioneringsunit als modulaire bouwserie (‘multifix’-systeem), bestaande uit drukregelaar, olievernevelaar en filter. Regelbereik 0,5 − 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olievernevelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen