{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Druckluftbetrieben | |
Fabrikantnummer | G2414 S250 | |
Afgegeven vermogen | 950 W | |
Maximaal toerental | 25.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 870 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 3/8 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 13 mm | |
Gewicht | 0,78 kg | |
Geluidsproductie | 85 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 079447 S250 | |
EAN/GTIN | 7322590019839 | |
Nummer fabrikant | 8423031229 |