{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | S2426L | |
Draaimomentbereik | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) | M4 | |
Maximaal toerental | 1.500 min-1 | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
Uitvoering | Staaf | |
Maximale luchtbehoefte | 360 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Geluidsproductie | 73 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079165 S2426L | |
EAN/GTIN | 7322590017033 | |
Nummer fabrikant | S2426-L |