{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Fabrikantnummer | KS 18 LTX 66 BL | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accucapaciteit | 8 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal toerental | 4.800 min-1 | |
Zaagblad-⌀ | 165 mm | |
Zaagblad-boring-⌀ | 20 mm | |
Maximale snijdiepte 90° | 66 mm | |
Maximale snijdiepte 45° | 43 mm | |
Gewicht inclusief accu | 4,5 kg | |
Gewicht zonder accu | 3,5 kg | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078186 KS18LTX66 | |
EAN/GTIN | 4061792192157 | |
Nummer fabrikant | 611866810 |