{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | WSG 8-115 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 800 W | |
Toerentalbereik | 11.000 min-1 | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 115 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 34 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Herstartblokkering | ja | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077102 72217360 | |
Nummer fabrikant | 72217360000 |