Schroevendraaierset SoftFinish TORX® 6-delig

Artikelnummer: 07155
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 07155
EAN/GTIN 4010995071554
Nummer fabrikant 07155
L-nummer L60070 558

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Zeer geschikt voor droge toepassingen.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® met ronde kling T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® met ronde kling T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® met ronde kling T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® met ronde kling T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® met ronde kling T30 x 115 mm (01295)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® met ronde kling T40 x 130 mm (01296)