Uitvoering:
- Meetwisselplaten met hardmetalen punt, Ø 2,0 mm
- Vorm A conform DIN 2270
- Draaischakelaar
- 3-delige geleider voor slikken van de achterkant
- Automatische omkering van de telrichting
- Meetkracht 0,15 N.
Omschrijving:
Hendelmeter met draaibare schaalverdeling en automatische omschakeling van de meetrichting. De meetinzet is voorzien van een hardmetalen kogel Ø 2,0 mm. 3-voudige zwaluwstaartgeleider. Lengte van het meetelement 14,5mm. Meetbereik 0,2mm, aflezing 0,002mm, buitenring Ø 40,5mm. Display 0-100-0. Bij de levering inbegrepen is een klemschacht 8mm en een meetinsteeksleutel. Verpakking: etui
Kenmerk:
- Rotatie van aanwijzer in mm: 0,2 mm
- Herhaalbaarheid [µm]: 1,5 µm
Norm:
DIN 2270