Uitvoering:
Accu-klopboorschroefmachine met borstelloze motor en drijfwerk met twee versnellingen.
Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen.
Overigens krijgt u voor alle Metabo-accupacks een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal laadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.
Alle LT- en LTX-modellen zijn uitgerust met een krachtig slagwerk voor maximale boorprestaties in steen en metselwerk. Het impulsbedrijf van de LTX-klasse helpt effectief met vastzittende schroeven of bij het aanboren op gladde oppervlakken.
Voor de zwaarste toepassingen raden we borstelloze types aan. Deze kunt u onmiddellijk herkennen aan de “BL” in de aanduiding. Ze hebben bovendien een thermische overbelastingsbeveiliging die de motor tegen oververhitting beschermt.
- Accu-klopboorschroefmachine met maximaal vermogen voor de zwaarste toepassingen.
- Inschakelbaar impulsbedrijf voor het eruit draaien van vastzittende schroeven en het aanboren op gladde oppervlakken.
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met grotere precisie voor nauwkeurig, gevoelig werken.
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen kick-back bij het blokkeren van de boor - voor een goede bescherming van de gebruiker.
- Geïntegreerde led-werklamp met nalichtende functie voor optimale helderheid in het werkgebied.
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen.
- Veel merken, één accusysteem: dit product kan worden gecombineerd met alle 18V-accupacks en laders van de CAS-merken.
Voordeel:
100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.
Levering:
Inclusief snelspanboorkop en zonder accu, lader en transportkoffer.
Tip:
Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr.
073870 −
073890.