Accu-boorhamer met SDS plus GBH 18V-26, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 0611909001
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: SDS Plus
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
Schacht SDS Plus
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0611909001
EAN/GTIN 3165140807883
Nummer fabrikant 0611909001
L-nummer L00590 1771

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine met SDS plus GBH 18V-26, De GBH 18V-26 Professional is de allrounder in het Bosch SDS plus snoerloze boormachine segment, waardoor hij ideaal is voor dagelijks gebruik
  • De extra GDE 18V-16 Professional stofafzuiger kan worden gecombineerd met de boorhamer en biedt een zelfstandige HEPA stofoplossing voor maximale mobiliteit
  • De boorhamer beschikt ook over KickBack Control en Electronic Precision Control voor een betere bediening en verhoogde gebruikersbescherming
  • De krachtige motor levert 2., 6 joule slagenergie en een hoge afnamesnelheid
  • Dit elektrisch gereedschap is geschikt voor boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal
  • Het is compatibel met diverse systeemaccessoires voor stofafzuiging en met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • Daarnaast heeft de GBH 18V-26 Professional diverse extra functies zoals Constant Speed, een borstelloze motor, elektronische motorbeveiliging en een LED-lampje, overbelastingskoppeling, variabele snelheid, Vario Lock en vibratieregeling

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Boordiameter in beton met hamerboren: 4 - 26 mm
  • Max. Boordiameter in metaal: 13 mm
  • Max. Boor Ø hout: 30 mm
  • Nominale snelheid: 0 - 980 min-1
  • Optimaal toepassingsgebied beton met hamerboren: 8 - 16 mm
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Slagsnelheid bij nominale snelheid: 0 - 4350 bpm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [hamerboren in beton]: 15. 2 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [beitelen in beton]: 9,9 m/s²
  • Onzekerheid K [hamerboren in beton]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 225 mm
  • Gereedschapshouder: SDS plus

Levering:

  • Extra handgreep
  • Dieptestop 210 mm
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • Machinedoek
  • Zonder accu('s) en oplader

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen