Draadloze haakse slijper GWS 18V-7 met 2 x accu GBA 18V 4,0 Ah in L-BOXX

Artikelnummer: 06019H9005
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019H9005
Kopiëren
EAN/GTIN 4059952546155
Kopiëren
Nummer fabrikant 06019H9005
Kopiëren
L-nummer L00590 1354
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GWS 18V-7 snoerloze haakse slijper, De GWS 18V-7 Professional snoerloze haakse slijper is de handige oplossing van Bosch met een praktische combinatie van solide 18 V snijvermogen en een compact ontwerp
  • Met zijn krachtige borstelloze motor die hetzelfde vermogen levert als een 700 watt snoerloze haakse slijper, hebben gebruikers alle kracht die ze nodig hebben in de palm van hun hand voor uitstekende snijresultaten
  • Het lichte gewicht, de slanke handgreep en de beschermkap met gereedschapsloze bevestiging garanderen aangenaam en comfortabel werken
  • Deze haakse slijper is geoptimaliseerd voor veelzijdige zaagwerkzaamheden, het uitgebalanceerde ontwerp en de slanke handgreep zorgen voor een perfecte ergonomie
  • Deze haakse slijper is de ideale helper voor alle zaagwerkzaamheden op metaal, tegels of metselwerk
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders, evenals met de Bosch GDE 125 EA-T stofafzuiging

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 4,0 Ah
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Boor, Ø: 22,2 mm
  • Gewicht excl. batterij: 1,6 kg
  • Gewicht incl. batterij: 2. 2 kg
  • Nullastsnelheid: 11000 min-1
  • Slijpspindeldraad: M14
  • Afbraamschijf, Ø: 125 mm
  • Trillingsemissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 7. 0 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met schuurblad]: 3,5 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met schuurblad]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Opnameflens
  • Spanmoer
  • Tweegaatsleutel
  • Beschermkap
  • Hulpgreep
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 4.0Ah
  • Snellader GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen