Snoerloze boor/driver GSR 12V-35 FC, Solo-versie

Artikelnummer: 06019H3004
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H3004
EAN/GTIN 3165140936958
Nummer fabrikant 06019H3004
L-nummer L00590 1116

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine GSR 12V-35 FC
  • De accuboormachine GSR 12V-35 FC Professional met borstelloze motor is het meest veelzijdige gereedschap in het 12-volt segment voor elk gebruik
  • Zijn FlexiClick systeem omvat vier accessoires en excentrische bevestiging) die gemakkelijk kunnen worden verwisseld, gecombineerd en aangepast om tot 8 configuraties te bieden voor maximale flexibiliteit
  • Extreem compact, maar met een hoog vermogen, biedt het gereedschap optimale hanteerbaarheid, waardoor het perfect is voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • De borstelloze motor in combinatie met elektronische motorbeveiliging biedt bescherming tegen overbelasting en zorgt ervoor dat het gereedschap langer meegaat
  • Dit gereedschap is perfect voor boren en schroeven in hout en staal
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional..
  • batterijen en laders
  • De GSR 12V-35 FC Professional wordt ook geleverd met 2 versnellingen, Autolock, riemclip/haak, bithouder, laadniveau-indicator, Elektronische Celbescherming, LED-lampje, Li-Ion batterij, metalen tandwielhuis, rechtsom/rechtsom draaien en voorkeuze snelheid

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 32 mm
  • Boor-Ø staal, max. 10 mm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 20/35/- Nm
  • Koppelinstellingen: 20+1
  • Gewicht excl. batterij: 0,59 kg
  • Nullastsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 460 / 0,5 / 0,5 / 0,5 / 0,5. Gear): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schroef-Ø, max.: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 181 mm

Levering:

  • Karton
  • Zonder batterij(en) en zonder lader

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen