Boormachine GBM 13 HRE

Artikelnummer: 0601049603
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
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 285 W
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601049603
EAN/GTIN 3165140261678
Nummer fabrikant 0601049603
L-nummer L00590 45

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boormachine GBM 13 HRE
  • de bedrade GBM 13 HRE Professional is een robuuste boor met 1 snelheid
  • De krachtige motor van 550 watt levert het vermogen dat nodig is voor hard boren

Kenmerk:

  • vermogen: 285 W
  • Boorhouder, uitvoering: tandkransboorhouder
  • Boor-Ø aluminium: 20 mm
  • Boor-Ø hout: 40 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Koppel, max. : 60,0 Nm
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 0 - 550 min-1
  • Nominaal koppel: 5 . 0 Nm
  • Nominale snelheid: 380 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 550 W
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,6 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 89 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 248 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 300 mm

Levering:

  • Hulpgreep
  • Rotatieboorhouder 1,5 - 13 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen