Sondebuis flexibel; lengte 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. +180 °C

Artikelnummer: 0554 9770
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
Producttype Temperatuurvoeler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0554 9770
EAN/GTIN 4029547013461
Nummer fabrikant 0554 9770
L-nummer L40540 408

Omschrijving

Omschrijving:

Bij metingen aan verwarmingsinstallatiebranders kunnen verstopte meetopeningen voorkomen (bijv. door schuine daken, krappe kelderruimten). In deze gevallen kunnen rechte rookgassondes slechts met veel moeite in het rookkanaal worden gestoken. Met flexibele rookgassondes van metaal bestaat het gevaar dat de schacht van de sonde te ver wordt gebogen en kan breken
  • Onze flexibele rookgassonde biedt de ideale oplossing voor dit probleem: de schacht van de sonde is gemaakt van flexibel kunststof en kan dus heel gemakkelijk worden gebogen zonder te breken. Hierdoor kunt u zonder problemen rookgasmetingen uitvoeren, op elke meetlocatie
  • De flexibele rookgassonde kan worden gebruikt bij temperaturen tot 180 °C, en voor korte periodes zelfs tot 200 °C
  • De aanschaf van de flexibele rookgassonde wordt aanbevolen als u nog niet in het bezit bent van de modulaire rookgassonde (maar bijvoorbeeld een compacte rookgassonde). Als u al een Testo modulaire rookgassonde tot uw beschikking heeft, raden wij u aan om onze flexibele schacht voor de rookgassonde (0554 9770) aan te schaffen, die u aan uw bestaande rookgassonde kunt bevestigen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen