20 mm (3/4 ″) dopsleutelinzet SW.13 / 16 ″ L.25,1 mm

Artikelnummer: 05410042
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05410042
EAN/GTIN 4018754127214
Nummer fabrikant 05410042
L-nummer L60010 2101

Omschrijving

Omschrijving:

  • SAE AS 954-E (TESTWAARDEN), ASME B 107,1
  • AS-Drive en HPQ® hoogwaardig staal tot 1 1/2″, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 31 mm
  • d2: 34,7 mm
  • d3: 19,4 mm
  • Lengte [mm): 51 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/4″
  • t1: 16,5 mm
  • t2: 25,1 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 13/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen