7440/41 Kraftform momentschroevendraaier-set 0,3-3,0 Nm, 26-delig

Artikelnummer: 05074738001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 3 cNm
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05074738001
EAN/GTIN 4013288112354
Nummer fabrikant 05074738001
L-nummer L60020 1797

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera draaimomentschroevendraaierset.
  • Twee draaimomentschroevendraaiers met variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig.
  • Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap.
  • Schaalwaarde goed leesbaar.
  • Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk.
  • Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.
  • Inclusief bit-assortiment in hoogwaardig en stabiel kunststof koffer.

Voordeel:

  • Kraftform draaimomentschroevendraaierset
  • Voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Met Hex-Plus, TORX® en TORX PLUS® bits
  • In stevige koffer
  • Hoogste nauwkeurigheid

Levering:

  • 7440/41 Kraftform torque screwdriver set 0.3-3.0 Nm, 26 pieces; 2x Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck: 7440x0.3-1.2 Nm, 7441x1.2-3.0 Nm; 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm