855/1 IMP DC SB Impaktor Bits Pozidriv, PZ 3 x 25 mm

Artikelnummer: 05073922001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073922001
EAN/GTIN 4013288158390
Nummer fabrikant 05073922001
L-nummer L60020 2851

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor Pozidriv*-schroeven.
  • De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.
  • Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.
  • * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Voordeel:

  • Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 855/1 IMP DC SB Impaktor bits, PZ 3 x 25 mm