Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11-delig

Artikelnummer: 05073670001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073670001
EAN/GTIN 4013288168344
Nummer fabrikant 05073670001
L-nummer L60020 3167

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kraftform Kompakt Micro-set voor fijnmechanische toepassingen.
  • Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21).
  • Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 109 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie.
  • Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1.
  • Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling.
  • Met Kraftform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaiengeen tijdrovend ompakken meer nodig.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden.
  • Bits voor hand- en machineschroefbewegingen.
  • Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging.
  • Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen.
  • Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.
  • Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.
  • a.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.

Voordeel:

  • Bithandhouder geschikt voor plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon of HIOS-aandrijving
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Handhouder met wegrolbescherming, draaibare kap en snelwisselfunctie
  • Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving
  • In handig vouwetui

Levering:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 pieces; 1x 1013 Kraftform Micro ESD Bitholding screwdriver: 97 mm; 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm; 2x 867/9 C TORX® bits, halfmoon: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm; 3x 800/9 C bits: 0.23x1.5x44 mm, 0.40x2x44 mm, 0.50x3x44 mm; 2x 840/9 C bits Hex-Plus: 1.5x44 mm, 2x44 mm