Bit-Check 6 Universal 1 SB, 6-delig

Artikelnummer: 05073635001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073635001
EAN/GTIN 4013288155276
Nummer fabrikant 05073635001
L-nummer L60020 4028

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 50 mm lange Wera bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check.
  • Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.
  • Bij Torsion-bits (TZ) worden belastingspieken bovendien in de torsiezone afgeleid.
  • Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd.

Voordeel:

  • De neerzetbare Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
  • Torsievorm tegen voortijdige slijtage
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Levering:

  • Bit-Check 6 Universal 1 SB, 6 pieces; 2x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 2x 800/4 Z bits: 1x5.5x50 mm, 1.2x6.5x50 mm