Bit-Check 6 TX Universal 1, 6-delig

Artikelnummer: 05056472001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05056472001
EAN/GTIN 4013288156112
Nummer fabrikant 05056472001
L-nummer L60020 2763

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6 50 mm lange Wera TORX® bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check.
  • Met extreem harde bits, voor universeel gebruik.

Voordeel:

  • De neerzetbare Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • De kunststof van de Bit-Checks garandeert hoge robuustheid en lange levensduur
  • Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Levering:

  • Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 pieces; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm