840/1 Z Zeskant BO Bits met boring, 6 x 25 mm

Artikelnummer: 05056346001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05056346001
EAN/GTIN 4013288038586
Nummer fabrikant 05056346001
L-nummer L60020 618

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • Binnenzeskant-BO-schroeven hebben een schroefprofiel met uitstekende lip.
  • Om ongeoorloofd losdraaien te voorkomen, kunnen deze schroeven niet met normaal in de handel verkrijgbaar binnenzeskant-gereedschap bediend worden.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenzeskant met veiligheidsstift (BO = Boring)
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 840/1 Z Tamper-proof Hex-Plus BO bits, 6 x 25 mm