Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, RVS, TX 20 x 154 mm

Artikelnummer: 05033638001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05033638001
EAN/GTIN 4013288220516
Nummer fabrikant 05033638001
L-nummer L60020 5083

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE RVS wisselkling met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie, om diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen bereiken en bewerken.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
  • Kan industrieel zonder beperking worden ingezet.

Voordeel:

  • Met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde veiligheidsisolatie
  • Diepliggende TORX® schroeven kunnen worden zo bereikt en verdraaid worden
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • Kling van RVS tegen vliegroest
  • Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® SB, stainless, TX 20 x 154 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.