Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB, 0.8 x 4 x 157 mm

Artikelnummer: 05006553001
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 05006553001
EAN/GTIN 4013288229014
Nummer fabrikant 05006553001

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE kling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Met kleurcodering op profiel en ingelaserde maatcode.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor sleufschroeven
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing
  • Conisch blad
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy SB, 0.8 x 4 x 157 mm