8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4″-aandrijving met vasthoudfunctie, 5 x 28 mm

Artikelnummer: 05003335001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003335001
EAN/GTIN 4013288187192
Nummer fabrikant 05003335001
L-nummer L60020 4061

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bitdop met 1/4″ aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk.
  • Voorzien van ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Bit-dop (non-impact) voor handmatig of machinaal gebruik
  • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
  • Chroom-vanadium, mat verchroomd

Levering:

  • 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive, 5 x 28 mm