Dopsleutelinzet magnetisch 55 mm buitenzeskant 1/4" E6,3 5.5 mm

Artikelnummer: 04636
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 04636
EAN/GTIN 4010995046361
Nummer fabrikant 04636
L-nummer L60070 1535

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm E 6,3.
  • Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid.
  • Toepassing: Wanneer schroeven betrouwbaar moet worden vastgehouden.
  • Extra: Met sterke permanente magneet.
  • Normen: DIN 7424
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 5.5 mm
  • Totale lengte (mm): 55 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen