Werkplaatsvierkant met sokkel DIN 875/1 100 x 70mm

Artikelnummer: 0370103
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0370103
EAN/GTIN 4029713207199
Nummer fabrikant 0370103
L-nummer L40510 2154

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 1
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Werkplaats hoek gemaakt van speciaal staal, met stop. Nauwkeurigheid GG 1. Verpakking: karton

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Tolerantieklasse: 1
  • Bladlengte (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen