Omschrijving:
Norm: ISO 9493
Meetbereik: 1,5 mm
Meetbereik / omwenteling: 0,5 mm
Ronde schaalverdeling: 0 ÷ 25 ÷ 50
Meetkracht: 0,35 N
Resolutie: 0,01 mm
Meetafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEe, met intrekbare stang): 10 µm
Maatafwijking van het display over het gehele meetbereik (MPEtot, met in- en uitschuivende staaf): 13 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/10 draai (MPEp 1/10): 3 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1/2 draai (MPEp 1/2): 5 µm
Maatafwijking van het display over een bereik van 1 draai (MPEp 1): 6 µm
Herhaalbaarheidslimiet (MPEr): 3 µm
Gemeten waarde omkeerbereik (MPEh): 3 µm
Behuizing: metaal
Kogelmeetinzetstuk: hard metaal
Roteerbaar schaalblad
Leesrichting: rechtsom
Afmetingen:
Schroefdraad voor meetinzetstuk: M1,6
Schaalblad, Ø: 40 mm
Lengte meetinzetstuk: 18 mm
Inbegrepen bij de levering:
Sensorhendelmeter met ingebouwd kogelmeetelement Ø 2 mm
Sleutel voor montage van het meetelement
Klemas Ø 4 mm
Klemas Ø 8 mm
Meetrapport