Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde kling voor diepliggende schroeven 5.5 mm x 200 mm

Artikelnummer: 00701
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00701
EAN/GTIN 4010995007010
Nummer fabrikant 00701
L-nummer L60070 2570

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.
  • Bij handmatig schroeven worden op den duur polsen en spieren zwaar belast. Uitkomst biedt hier de zeer ergonomisch gevormde SoftFinish schroevendraaier, die zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht. Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid. Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional. De wegrolbeveiliging en het schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep zorgen voor efficiënt werken. Dankzij de optimale hanteerbaarheid is de SoftFinish-schroevendraaier zeer geschikt voor toepassingen in droge omgevingen. De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Bladdikte 1 (mm): 1 mm
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Sleufkop 1 (mm): 5.5 mm
  • Diameter ronde schacht (mm): 5.5 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 30 mm
  • Totale lengte (mm): 311 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 200 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen